Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negru/roşu LAKERS XXT Mid ESD, S1P 46

Cod articol: 092223 46
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LAKERS
Sex Unisex
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092223 46
EAN / GTIN 4030839310540
Număr producător 769711-46

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie sportivă LAKERS, într-un design modern.
  • Material de suprafaţă: Combinaţie de microfibre şi material de plasă
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO black.
  • Talpă PU/PU Wellmaxx Trainers, antialunecare.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături