Ghete cu şireturi, negru VD 3800 SST ESD, S2 NB 36

Cod articol: 092665 36
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 36
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092665 36
EAN / GTIN 4044348590782
Număr producător VD 3800 SST NB 36

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS SST cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi pingea din Perbunan rezistentă la temperaturi mari (de până la cca. 220°C) şi deosebit de aderentă (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092666.
Conține elementul amortizor roșu și verde
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături