{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VX 700 | |
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Oţel | |
Protecţie contra străpungerii | Oţel | |
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C | |
Izolaţie de protecţie la frig | Până la -20°C | |
Standard | Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
Mărimea încălţărilor UE | 38 | |
Culoarea | negru | |
Material de suprafaţă | Piele fină | |
Material talpă | Perbunan VX | |
Calităţi antiderapante | da | |
rezistent la tăieturi | da | |
Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) | da | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 092801 38 | |
Număr producător | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38 |