Supraochelari uvex super f OTG portocaliu SV seva.

Cod articol: 9169615
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Supra-ochelari

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9169615
EAN / GTIN 4031101607887
Număr producător 9169615
L-Număr L01660 52

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Denumire produs: uvex super f OTG
  • Tip produs: Supraobiective
  • Marcaj Corp: W 166 FT CE
  • Prefix de marcare lentile: 2-1,4
  • Nuanța lentilelor: portocaliu
  • Proprietăți nuanța lentilelor: blocarea luminii albastre (525 nm)
  • Culoare (filtru) lentile: portocaliu
  • Transmitere: 63%
  • Material ramă: Plastic
  • Identificare suplimentară a lentilelor: W 1 FT KN CE
  • Protecție UV: UV525
  • Material lentilă: Policarbonat (PC)