{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Căldură radiantă până la | 1000 °C | |
Material de suport | Pânză din amidă Preox | |
Culoarea | argintiu | |
Lungime | 300 mm | |
Protecţie la temperaturi înalte de până la | 250 °C | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094652 |