Pereche de mănuşi KryTech 580 8

Cod articol: 094468 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    15,12 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    12,60 € / Pereche
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 45
Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Material de suport PEHD
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 8
Lungime 230 mm - 280 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094468 8
EAN / GTIN 3245425804186
Număr producător 3058041 GR.8

Descriere

Execuţie:

KryTech 580 Grip&Proof. Pentru lucrări fine în medii de lucru puţin uleioase şi murdare. Siguranţă eficientă la prindere în zone uleioase şi unsuroase datorită tehnologiei Grip&Proof. Durată lungă de utilizare datorită rezistenţei la ulei şi a materialului lavabil. Recomandată în special pentru prelucrarea pieselor cu ulei de aşchiere, manevrarea cu table şi piese de maşină uleioase, lucrări de tăiere, ştanţare şi embosare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.