{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 45 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Material de suport | PEHD | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Lungime | 230 mm - 280 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094468 7 | |
EAN / GTIN | 3245425804179 | |
Număr producător | 3058041 GR.7 |