{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 100 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară | |
Clasa de protecţie | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (AJKOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | PVC | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lungime | 320 mm | |
Grosime | 0,38 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material căptuşeală | Bumbac velurat | |
Grosimea pereţilor | 0,45 mm | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Fără silicon | da | |
Fără latex | da | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 60-120 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | PVC | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094745 9 |