Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Flextril™ 211

Cod articol: 094797
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 7,91 €
  • de la 12
    de la 6,59 €
La cerere
Livrabil
382 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificat pentru produse alimentare
  • Clasa de protecţie: Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
  • EN 374: Tip A (JKMOPT)

Descriere

Execuţie:

Flextril™ 211. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din nitril cu protecţie împotriva tăieturilor ușoare. Cu tehnologia integrată Honeywell Moisture Dispersion pentru un confort ridicat la purtare. Mobilitate ridicată a degetelor și aderență excelentă datorită stratului de acoperire Flextril™. Codul QR de pe partea din spate a mâinii oferă acces ușor și rapid la toate documentele și specificațiile tehnice importante. Aprobat pentru contactul cu alimentele.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.