{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 60903 categoria R (acizi, ulei, ozon) | da | |
EN 60903 Categoria C (temperaturi extrem de joase) | da | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material de suport | Latex din cauciuc natural | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Lungime | 410 mm | |
Culoarea | roşu | |
Grosimea pereţilor | 1 mm | |
Clasa de protecţie | 0 | |
EN 60903 | RC | |
Fără latex | nu | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de electrician | |
Tip produs | Mănuşi de electrician |
Cod articol | 094912 9 | |
Număr producător | 2091084-09 |