Execuţie:
Protecție auditivă ideală pentru mediile extrem de zgomotoase, cum ar fi aeroporturile, sălile motoarelor navelor, centralele electrice și tipografiile.
Tehnologia Double-shell minimizează efectul de rezonanță
Spațiu amplu în interiorul capsulei pentru a minimiza acumularea de căldură și dezvoltarea umidității
Pernuțele moi și late reduc presiunea din jurul urechilor și sporesc confortul la purtare
Tampoanele și inserțiile ușor de înlocuit mențin căștile de urechi igienice și curate
Descriere:
Casca de protecție pentru urechi 3M™ Peltor™ Bull' Eye III a fost dezvoltată în strânsă colaborare cu trăgători sportivi de talie mondială, special pentru vânătoare și sporturi de tir. Casca de protecție pliabilă combină siguranța maximă cu o potrivire extrem de confortabilă. Acest model are capsule verzi și o valoare de atenuare de SNR = 31 dB. Nivelul ridicat de siguranță al Bull' Eye III se bazează pe o tehnologie inovatoare cu carcasă dublă, care minimizează rezonanța în interiorul capsulei și asigură o atenuare maximă a frecvențelor înalte. Avantajul: conversațiile și semnalele de avertizare pot fi în continuare ușor de înțeles. O conexiune acustică între interiorul capsulei și spațiul dintre cochilii realizează, de asemenea, o atenuare optimă a frecvențelor joase. Inelele de etanșare din spumă moale și largă asigură o potrivire perfectă. În același timp, spațiul generos de sub capsule minimizează acumularea de căldură și transpirația și garantează o experiență de purtare confortabilă. Căștile joase și suspensia în două puncte din oțel inoxidabil asigură o presiune de contact scăzută și constantă, chiar și în timpul utilizării prelungite. Tâmpla este reglabilă în mod variabil și, datorită formei ergonomice, se adaptează perfect la orice formă de cap. Căștile anti-microfon 3M™ Peltor™ Bull' Eye III sunt perfecte pentru toate activitățile de vânătoare și de tir.
Caracteristică:
Protecție auditivă ideală pentru medii extrem de zgomotoase, cum ar fi aeroporturi, săli de mașini pentru nave, centrale electrice și fabrici de imprimare
Tehnologia cu carcasă dublă minimizează efectul de rezonanță
Conector pentru cască P3H pentru fixarea căștii.
Notă:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works