Execuţie:
Culoarea produsului: gri
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Materialul ușor din microfibră reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația cu plasă laterală crește aerisirea
Designul flexibil al carcasei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Descriere:
Șapca 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic, de culoare gri, oferă protecție pentru cap conform EN812:A1, cu un design de șapcă de baseball și o lungime a vârfului micro (25 mm). Este confecționată din țesătură ușoară din microfibre și are ventilație cu ochiuri laterale. Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin plasele laterale crește respirabilitatea
Designul flexibil al cochiliei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Disponibil cu 3 lungimi de ecran: Standard (70 mm), scurtat (55 mm) și Micro (25 mm).
Disponibil în diferite culori
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală