Execuţie:
Vizorul robust din acetat oferă rezistență chimică și rezistență la impact
Apărătoarea transparentă pentru bărbie permite o vedere clară în jos.
Îndeplinește cerințele EN166
Protejează capul și fața utilizatorilor în prelucrarea metalelor, utilități, prelucrarea lemnului și multe alte industrii.
Protecție împotriva impacturilor cu energie redusă, de grad F
Descriere:
Ecranul facial 3M™ Clear Acetate cu cupă pentru bărbie 5A-CP oferă protecție pentru față împotriva stropirii cu lichide și a resturilor zburătoare și are un strat anticearcăn.
Caracteristică:
Viziera robustă din acetat oferă rezistență la substanțe chimice și la impact
Protecția transparentă a bărbiei permite o vedere clară în jos.
Îndeplinește cerințele EN166
Protejează capul și fața utilizatorilor din industria metalurgică, utilități, prelucrarea lemnului și multe alte industrii.
Protecție împotriva impactului cu energie redusă, clasa F.
Notă:
Pentru utilizare cu căștile de protecție 3M™.