Execuţie:
Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Foarte bună spălare în rufe de uz casnic la 60 ° C.
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1270 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8925 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate la solicitări mai mari.
Caracteristică:
Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Notă:
Pentru haine de avertizare mai puternic solicitate