3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), App, albastru, bandă pentru cap, MRX21A3WS6-ACK

Cod articol: 7100205299
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100205299
EAN / GTIN 07318640069763
Număr producător 7100205299
L-Număr L01130 103

Descriere

Execuţie:

Protejează împotriva zgomotului dăunător
Permite operarea cu mâinile libere în medii zgomotoase
Compatibil cu IOS și Android datorită aplicației 3M™ Connected Equipment
Cască autonomă cu bandă de susținere
Tehnologia Bluetooth® MultiPoint vă permite să vă conectați la până la două dispozitive

Descriere:

Cu căștile WS™ ALERT™ XPI transformați căștile de protecție auditivă într-un centru de comunicații. Conectați unul sau două dispozitive prin intermediul tehnologiei Bluetooth Multipoint și conversați la volum normal chiar și în medii zgomotoase cu ajutorul microfonului cu anulare a zgomotului.

Caracteristică:

Protejează împotriva zgomotului dăunător
Permite telefonie hands-free în medii zgomotoase
Compatibil cu iOS și Android datorită aplicației 3M™ Connected Equipment App
Cască autonomă cu bandă pentru cap
Tehnologia Bluetooth® MultiPoint permite conectarea cu până la două dispozitive
Microfon cu braț de anulare a zgomotului
Funcție de ascultare a zgomotului ambiental în funcție de nivel și funcție push-to-listen
Radio FM integrat
Perne și tampoane din spumă înlocuibile
De asemenea, disponibil și ca suport pentru cască (SNR 30 dB)

Notă:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation