{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S1 | |
Material bombeu de protecţie | Oţel | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
Caracteristici | Amortizare Vario® | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 42 | |
Tip produs | Pantof |
Cod articol | 092733 42 | |
Număr producător | OFFICER 1 NB 42 |