Vestă pentru instrumente de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 3032180455004XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis rot
Mărime unisex 4XL
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3032180455004XL
EAN / GTIN 7330509664902
Număr producător 3032180455004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

Detalii
Bucle largi pentru centură, Două bucle cu scai pe laterale pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Nasturi metalice
Buclă în D

Buzunare
Buzunare la piept, unul cu clapetă și unul cu nasturi pentru cuțit
Buzunar pentru documente în față
Buzunare pentru cuie - detașabile și foarte largi, echipate cu suporturi pentru unelte și un compartiment suplimentar pentru unelte, Buzunar pentru cuie în spate - detașabil
Două buzunare Napoleon cu spațiu pentru hârtie A4, Buzunare frontale cu burduf și clapetă, precum și buzunare exterioare cu fermoar

Reflex
Ceasetă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

Închidere frontală
Cerințe duble în față pentru lățime reglabilă, Fermoar robust din plastic unidirecțional

Accesorii
Buclă fixă, Cureaua textilă

Funcționalitate
Meserie grea pe umerii laterali din față și pe spate

Rezistență
Buzunare cu unghii întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Vestă modern pentru meșteșugari, cu multe buzunare practice pentru unelte și accesorii
  • Buzunare detașabile pentru cuie și curea în talie pentru a reduce tensiunea de pe umeri și gât
  • Are chiar și fermoare duble în față pentru a regla lățimea, ceea ce asigură o potrivire mai bună și un confort sporit
  • Panouri din plasă care fac vesta ușoară și asigură o bună ventilație
  • Certificat conform EN ISO 20471, S clasa 1, M-4XL clasa 2

Standard:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi