Vestă de înaltă vizibilitate L

Cod articol: 302718045500L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis rot
Mărime unisex L
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302718045500L
EAN / GTIN 7330509374122
Număr producător 302718045500L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare retractabilă
Buzunare largi pentru centură
Deschidere în spate pentru fixarea hamului de siguranță

Buzunare
Buzunare de piept cu agățare liberă cu curele de siguranță, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu nasturi de patent și suport pentru cuțit
Buzunare pentru cuie - în față și în spate

Reflex
Ceasetă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

Închidere frontală
Cerceas metalic robust ascuns unidirecțional, Fermoar dublu în față pentru lățime reglabilă

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Pilet dintr-o țesătură fluorescentă care este atât rezistentă cât și flexibilă. garantăm până la 25 de spălări la 85° cu păstrarea fluorescenței
  • Certificat conform EN471 Clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi