{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 15% bumbac; 85% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben / albastru marin | |
Mărime ES | C150 | |
Mărime NL | C150 | |
Mărime SE | C54 | |
Mărime DE | 102 | |
Ref FR | 44L | |
Mărime IT | C150 | |
Standard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (elemente reflectorizante) | Clasa 2 | |
Tip produs | Salopetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091743 102 | |
Număr producător | 266018043389C150 |