{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 280 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | galben/bleumarin | |
Mărime unisex | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091754 XL | |
Număr producător | 488825243389 GR. XL |