Execuţie:
Protecţie pentru sudori de înaltă calitate, cu design modern, în două culori. Protecţie permanentă şi optimă împotriva flăcărilor la lucrările de sudură. Purtare confortabilă şi în acelaşi timp protecţie ridicată. Autenticitate mare a culorilor datorită utilizării vopselelor Indanthren. Calitatea ţesăturii grele de 525 g/m
2 este adecvată în special pentru lucrări intense de sudură. Protecţie permanentă împotriva flăcărilor − chiar şi după 100 de spălări conform EN ISO 15797.
Jachetă cu betelie din seria Splash cu guler variabil, ce se poate purta atât ridicat, cât şi răsfrânt.
- Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
- Manşete reglabile, datorită capselor.
- Două buzunare pentru mâini, dispuse lateral, cu fermoar ascuns.
Standard:
- EN ISO 11611, Clasa 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Notă:
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Jachetă de protecţie la sudură în
antracit închis / gri, cu gramaj textil
330 g/m², certificare conform
EN 11611, clasa 1, Cod 091482.