Salopetă de protecție 3M™ 4532+ Tip 5/6 Alb 3XL

Cod articol: 7100015978
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß
Mărime unisex 3XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100015978
EAN / GTIN 04046719833733
Număr producător 7100015978
L-Număr L01110 706

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN1073-2:2002).
SSMMS multistrat moale și rezistent (52 g/m²) pentru utilizare intensivă
Este confecționat din material nețesut extra respirabil (SSMMS) și elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
Glugă din două piese, inserție triunghiulară întărită, fermoar cu două direcții și clapetă care se poate închide, spate și zona gleznelor elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii.
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

Descriere:

Costumul de protecție 3M 4532+ respingător de alcool, ulei și solvenți acoperă o gamă largă de aplicații. Libertatea mare de mișcare și permeabilitatea ridicată la vapori de apă asigură cel mai bun confort, chiar și în condiții dificile.

Caracteristică:

Protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropilor de lichid ușor (tip 6) și a particulelor radioactive contaminate (EN1073-2:2002)
SMSMS multistrat moale și puternic (52 g/m²) pentru utilizare intensă
Fabricat din material fleece extra respirabil (SSMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru o mai bună potrivire și libertate de mișcare

Notă:

Lucrul în zonele cu azbest
Lucrul cu ulei Alcool și solvenți
Pulverizarea și acoperirea cu vopsea
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Șlefuire și lustruire