Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tricou Contrast Performance kiwi

Cod articol: 090143
Ghid de mărimi
  • Componentele ţesăturii: 50% bumbac; 50% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 160
  • Spălare: 60 °C spălare delicată
  • Înălbire: A nu se folosi înălbitori
  • Curăţare chimică: Fără curăţare chimică

Descriere

Execuţie:

Tricou funcţional bicolor dintr-un amestec de materiale performante MIKRALINAR® moi, uşor de întreţinut şi rezistente la uzură. Părţi laterale, umeri şi mâneci în culori contrastante. Cu cusătură dublă la umeri, mâneci şi betelie. Materialul nu se strânge.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Contrast Performance"

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

HAKRO Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HAKRO

Tricou pentru bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept Lungime bust
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Tricou polo pentru bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept Lungime bust
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Pulovere / bluze / geci de bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept Lungime bust
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Cămăşi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Dimensiune guler Măsurătoare piept Lungime bust
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături