{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 50% bumbac; 50% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 200 g/m2 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Fără curăţare chimică | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | kiwi | |
Mărime unisex | S | |
Tip produs | Tricou polo |
Cod articol | 090223 S | |
Număr producător | 839-040/S |