{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | gri deschis | |
Material | Bumbac | |
Mărime FR | 32R | |
Mărime US | 33/31 | |
Mărime ES | 42 | |
Mărime NL | 48 | |
Mărime unisex | M | |
Mărime DE | 48 | |
Ref FR | 42 | |
Mărime IT | 42 | |
Protecţie pentru rinichi | da | |
Zonă genunchi întărită | da | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Stistem de închidere cu clic | Cataramă trident din plastic, rezistentă la şoc, rezistentă la căldură | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | aplicat, întărit | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pentru metru | 1 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Buzunar suprapus | aplicat, cu prindere cu scai | |
Pieptar dublu cu buyunar cu fermoar | da | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091132 48 | |
Număr producător | 3651 1314 95 GR.48 |