{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat | |
Material | Bumbac | |
Mărime FR | 32L | |
Mărime US | 32/34 | |
Mărime ES | 40L | |
Mărime NL | 94 | |
Mărime DE | 94 | |
Ref FR | 40L | |
Mărime IT | 40L | |
Protecţie pentru rinichi | da | |
Zonă genunchi întărită | da | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Stistem de închidere cu clic | Cataramă trident din plastic, rezistentă la şoc, rezistentă la căldură | |
Sistem închidere la picior | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | aplicat, întărit | |
Număr buzunare la genunchi | 2 | |
Număr buzunare pentru metru | 1 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Buzunar suprapus | aplicat, cu prindere cu scai | |
Pieptar dublu cu buyunar cu fermoar | da | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091131 94 | |
Număr producător | 3651 1314 46 GR.94 |