{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Industrie | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | La temperaturi de până la maxim 200°C | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărime FR | S | |
Mărime US | S | |
Mărime ES | C46 | |
Mărime NL | C46 | |
Mărime SE | D100 | |
Mărime DE | 46 | |
Ref FR | 40 | |
Mărime IT | C46 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091432 46 | |
Număr producător | 266418009994C46 |