Pantaloni de lucru pentru grădinărit C148

Cod articol: 145418354699C148
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea armygrün / schwarz
Mărime DE 148
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145418354699C148
EAN / GTIN 7330509278703
Număr producător 145418354699C148

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material55% poliester, 45% bumbac, twill, poliester reciclat, 270 g/m²
BuzunariBuzunari la nivelul picioarelor cu clapetă și închidere cu nasturi, buzunar mai mic cu burdufBuzunari de protecție a genunchilor
Buzunari la spate cu burdufBuzunari înclinațiBuzunari pentru riglă foarte largi CORDURA® ranforsat cu buzunar pentru stilouri, suport pentru cuțit și buzunar suplimentar

Detalii
Bucle largi la spate și pe laterale, Bucle, două cu inel D
Închidere cu fermoar metalic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură dublă

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți

Rezistență
Buzunare frontale, buzunare din spate, buzunar pentru riglă, genunchi și tiv întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de grădinărit cu detalii bine gândite din poliester și bumbac reciclat
  • Bucățile sunt făcute special pentru a ține unelte precum foarfecele de grădinărit, mistria, riglă pliant și blocnotes și pix

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032