{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat | |
Material | Bumbac | |
Mărime FR | 30R | |
Mărime US | 32/31 | |
Mărime ES | 40 | |
Mărime NL | 46 | |
Mărime unisex | S | |
Mărime DE | 46 | |
Ref FR | 40 | |
Mărime IT | 40 | |
Zonă genunchi întărită | da | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Sistem închidere la picior | drept deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | aplicat, întărit | |
Număr buzunare pentru metru | 1 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091121 46 | |
Număr producător | 2614 1314 46 GR.46 |