{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărime ES | 48L | |
Mărime DE | 110 | |
Ref FR | 48L | |
Mărime IT | 48L | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091837 110 | |
EAN / GTIN | 7330509594629 | |
Număr producător | 155618609994C154 |