{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | antracit / negru | |
Mărime DE | 28 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091123 28 | |
EAN / GTIN | 4053813491929 | |
Număr producător | 2225 5302-9799-28 |