Pantaloni scurți de pictor cu stretch C44

Cod articol: 109913301098C44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 44
Tip produs Short

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 109913301098C44
EAN / GTIN 7330509659106
Număr producător 109913301098C44

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă, buzunar pentru cuțit de chit cu loc pentru cuțit de chit, cuțit, buzunar pentru riglă și pensulă
Buzunare interioare cu buzunar pentru fermoar
Buzunare pentru cuie cu buzunare pentru daltă și suporturi pentru unelte

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Închidere cu fermoar din plastic
Buclă în D

Rezistență
Buzunar pentru cuțit de chit întărit cu CORDURA®, buzunare pentru cuie întărite cu CORDURA®

Funcționalitate
Panou de întindere în zona de între picioare

Descriere:

  • Pantaloni scurți ușori din țesătură rezistentă ripstop, perfecți pentru zilele călduroase
  • Model de pantaloni scurți cu design elegant, extrem de rezistent, dar în același timp ușor și flexibil
  • Materialul este un ripstop ușor și are o bună rezistență la rupere și o capacitate de a rezista la uzură
  • Modelul are panouri elastice în zona între picioare pentru o flexibilitate maximă
  • Pantalonii au buzunare pentru cuie și buzunar pentru cuțite cu umplutură întărită cu CORDURA®, buzunar pentru cuțite și un buzunar intern pentru telefon cu plasă
  • .

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni/overall

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Iată cum trebuie să măsuraţi