Jachetă de ploaie Level 1 4XL

Cod articol: 4301200099004XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de ploaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4301200099004XL
EAN / GTIN 7330509571958
Număr producător 4301200099004XL
L-Număr L00980 3844

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, acoperit cu PU, rezistent la vânt și impermeabil, respirabil, 185g/m²

Buzunare
Buzunare frontale, unul cu inel D

Funcționalitate
Vânt și impermeabil cu cusături sudate

Detalii
Remarcabil, ajustabilă
Botoane din plastic
Botoane D-ring

Finisaj
Gât picătură nedezlipit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic ascuns cu două căi, închidere Storm cu butoane

Reflex
Regulă reflectorizantă pe braț și pe spate

Descriere:

  • Jacheta de ploaie pentru dvs. cu sarcini de lucru care necesită îmbrăcăminte de ploaie ușoară și netedă
  • Este rezistentă la vânt și la apă și are cusături sudate, precum și un capac reglabil detașabil
  • Jacheta are gulerul decolteu nedezlipit în partea de jos cu drenaj la spate și este prevăzută cu buzunare frontale ușor accesibile, unul cu inel D
  • Închidere frontală cu fermoar ascuns în două direcții până la guler și butonieră de furtună și mâneci reglabile cu curea de scai
  • Fâșii reflectorizante pe mânecă și pe spate
  • Este certificată conform EN 343, îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor. Culoarea 4600, 9900 a fost actualizată
  • Modelul mai vechi este livrat atât timp cât stocul este suficient

Standard:

  • EN 343, Class 3.1

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi