{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 70% poliester; 30% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 230 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Nu fierbinte, până la maxim 110 °C | |
Culoarea | negru | |
Mărime unisex | 2XL | |
Tip produs | Jachetă Piloten de protecţie la frig |
Cod articol | 091887 2XL | |
Număr producător | 491619009900XXL |