{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Denumirea producătorului | Quality Dress | |
Culoarea | gri deschis | |
Mărime FR | 34L | |
Mărime US | 34/34 | |
Mărime ES | 42L | |
Mărime NL | 98 | |
Mărime DE | 98 | |
Ref FR | 42L | |
Mărime IT | 42L | |
Închidere jachete | Închidere cu nasturi | |
Sistem închidere mascat | da | |
Închidere mânecă | Manşetă cu nasture | |
Închidere guler | Bandă fără elastic | |
Număr de buzunare la piept cu întăritură şi prindere cu scai | 2 | |
Număr buzunare la piept interioare | 1 | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | întărit | |
Plasare buzunar pentru telefon mobil | dreapta | |
Tip produs | Jachetă de lucru |
Cod articol | 091112 98 | |
Număr producător | 1637 1314 95, GR.98 |