{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VALENCIA | |
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 294 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu fierbinte, până la maxim 110 °C | |
Culoarea | negru | |
Mărime unisex | XL | |
Tip produs | Jachetă Softshell |
Cod articol | 090524 XL | |
Număr producător | 74010_990-XL |