Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă Softshell VALENCIA negru

Cod articol: 090524
Ghid de mărimi
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 294
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Înălbire: A nu se folosi înălbitori
  • Curăţare chimică: Fără curăţare chimică

Descriere

Execuţie:

Jachetă Softshell modernă, rezistentă la vânt cu confort sporit la purtare. Perfectă pentru a fi purtată la lucru şi în timpul liber. Cu căptuşeală comodă din fleece şi protecţie pentru bărbie. Gluga şi tivul se pot ajusta simplu şi rapid cu ajutorul unui şnur. Manşete elastice.
  • Fermoar frontal pe mijloc.
  • Buzunar la piept, cu fermoar.
  • Două buzunare pentru mâini, cu fermoar.
  • Două buzunare interioare din tricot periat.

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături