{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | gri deschis | |
Material | Bumbac | |
Mărime FR | 48R | |
Mărime US | 48/35 | |
Mărime ES | 60 | |
Mărime NL | 64 | |
Mărime unisex | 3XL | |
Mărime DE | 64 | |
Ref FR | 60 | |
Mărime IT | 60 | |
Închidere jachete | Închidere cu nasturi | |
Sistem închidere mascat | da | |
Închidere mânecă | drept, deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | întărit | |
Tip produs | Halat |
Cod articol | 091142 64 |