Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Halat Quality Dress 44

Cod articol: 091141 44
  • Componentele ţesăturii: 100% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 285
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QUALITY DRESS
Service special Broderie
Componentele ţesăturii 100% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 285 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru granulat
Material Bumbac
Mărime FR 28R
Mărime US 30/30
Mărime ES 38
Mărime NL 44
Mărime unisex S
Mărime DE 44
Ref FR 38
Mărime IT 38
Închidere jachete Închidere cu nasturi
Sistem închidere mascat da
Închidere mânecă drept, deschis
Număr buzunare laterale 2
Buyunare laterale întărit
Tip produs Halat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091141 44
EAN / GTIN 4014382980535

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcăminte de lucru Quality Dress din ţesătură de bumbac rezistentă la uzură. Linia de produse cu un raport excepţional performanţă-preţ dispune de nasturi mascaţi şi de fermoar pentru protecţia suprafeţelor sensibile. Senzaţie de confort la purtare datorită alcătuirii 100% din bumbac.
Halat cu buzunar pe braţ.

Descriere:

  • Buzunar interior la piept.
  • Nasturi acoperiţi.
  • Două buzunare laterale întărite.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Se livrează la cerere şi în alte culori.
Halat de culoare gri Cod 091142.
Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Lungime mânecă Înălţime
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături