{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ interior recipient | 360 mm - 405 mm | |
Capacitate maximă de pompare | 600 g/min | |
Presiune maximă de ungere | 400 bar | |
Presiune necesară a aerului | 3 bar - 10 bar | |
Recomandat pentru capacitatea recipientului | 50 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de ungere |
Cod articol | 084000 50 | |
EAN / GTIN | 4024937412879 | |
Număr producător | 41287 |