Execuţie:
Fabricat din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilic
Bandă adezivă din spumă de vinil cu o singură față
Aderență imediată ridicată
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și UV
Amortizarea vibrațiilor
Descriere:
Benzile din spumă cu o singură față 3M Scotchfoam sunt fabricate dintr-o spumă de vinil cu celule închise și un adeziv acrilic de mare rezistență. Acestea sunt ideale pentru etanșarea împotriva prafului și a umezelii, de exemplu, în aparate de uz casnic, calculatoare și alte dispozitive electronice. Datorită proprietăților acustice excelente, benzile din spumă Scotchfoam sunt, de asemenea, potrivite pentru amortizarea și montarea moale a părților sensibile ale echipamentelor.
Caracteristică:
Fabricat din spumă de vinil cu celule închise cu adeziv acrilic
Aderență instantanee ridicată
Temperatură ridicată, vreme, rezistență UV
Etanșă la apă
Crește durata de viață a produsului
Optimizarea construcției produsului
Aplicare rapidă și ușoară
Proprietăți acustice excelente
Ideal pentru etanșarea împotriva prafului și a umezelii, de exemplu, în calculatoare și alte dispozitive electronice
Pentru amortizarea și depozitarea moale a pieselor sensibile ale aparatului
Notă:
Poate fi utilizat pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru utilizare în interior și exterior