Execuţie:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport de ionomer robust
Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la raze UV.
Vopsea
Descriere:
4411 este o bandă sensibilă la presiune pe o singură față, special concepută pentru aplicații de etanșare solicitante. Suportul este realizat dintr-o peliculă ionomerică rezistentă la abraziune care, în ciuda robusteții sale ridicate, se caracterizează printr-o flexibilitate extremă. Datorită adezivului fluid, 4411 are proprietăți excelente de etanșare și compensează în mod fiabil denivelările de pe suprafețe. Adezivul aderă bine la pelicula de ionomer, astfel încât banda poate fi utilizată și prin suprapunere.
Caracteristică:
Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust de ionomer// Bandă de etanșare acrilică pe o singură față cu suport robust de ionomer
Aderență extrem de mare// Aderență extrem de mare
Rezistență bună la solvenți// Rezistență bună la solvenți
Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV// Rezistență la temperaturi ridicate, la intemperii și la UV
Paintable// Paintable
Foarte flexibil și adaptabil// Foarte flexibil și adaptabil
Adeziv vâscoelastic// Adeziv vâscoelastic
Rezistent la apă// Rezistent la apă
Retravări reduse// Retravări reduse
Aplicare rapidă și ușoară// Aplicare rapidă și ușoară
Reducerea costurilor de producție// Reducerea costurilor de producție
Ușor, curat și rapid// Ușor, curat și rapid
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru aplicații de etanșare și reparații pe materiale cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.
Pentru etanșarea etanșă a contururilor, marginilor, tranzițiilor, niturilor și capetelor de șuruburi
Pentru etanșarea ferestrelor și ușilor
Pentru etanșarea grinzilor de acoperiș