3M™ Cârlig de fixare SJ3526N, negru, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Cod articol: 7000002130
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000002130
EAN / GTIN 50021200862439
Număr producător 7000002130
L-Număr L01310 711

Descriere

Execuţie:

Echipat cu adeziv din cauciuc sintetic
Bandă cu cârlig și buclă
Reducerea costurilor
Creșterea productivității
Economie de timp

Descriere:

Banda cu cârlig și bucle 3M™ este formată din două componente a căror legătură reciprocă poate fi resigilată de câteva mii de ori, dacă este necesar. O componentă are cârlige mici, iar cealaltă are bucle flexibile care se unesc prin presiune ușoară. Acest lucru permite un sistem de conectare controlabil, cu aplicare ascunsă, pentru o fixare detașabilă. Aplicațiile pentru acest produs pot fi găsite, de exemplu, în sectorul auto și în cel publicitar. Adezivul din cauciuc sintetic este potrivit pentru diverse substraturi, cum ar fi suprafețele cu energie redusă (inclusiv PP și PE).

Caracteristică:

Echipat cu adeziv din cauciuc sintetic// Echipat cu adeziv din cauciuc sintetic
Bandă cu cârlig și buclă// Bandă cu cârlig și buclă
Reducerea costurilor// Reducerea costurilor
Creșterea productivității// Creșterea productivității
Economie de timp// Economie de timp
Aderență bună chiar și pe suprafețe greu de lipit// Aderență bună chiar și pe suprafețe greu de lipit
Aderență instantanee ridicată// Aderență instantanee ridicată

Notă:

Industria auto
Sectorul electronic
Construcția aeronavelor
Construcția de vehicule feroviare
Publicitate și decorare
Dispozitive de fixare detașabile