Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Nevulcanizant și durabil
Lungime totală: 9,15 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Ideal pentru etanșarea conexiunilor electrice împotriva umidității
Descriere:
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 este o bandă pe bază de EPR (cauciuc etilen propilenic) foarte conformabilă, autoamalgamantă, pentru aplicații electrice. Benzile noastre pot fi utilizate pentru izolație în aplicații de joasă sau înaltă tensiune și în îmbinări de până la 69 kV.
Caracteristică:
Suport din cauciuc etilenă-propilenă auto-vulcanizant și adeziv de cauciuc-rezină foarte conformabil
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C pentru o aderență permanentă.
Până la 100% extensibil pentru o izolație fără goluri, rezistentă la umiditate
Capacul de protecție special din poliester păstrează banda protejată și curată în timpul utilizării
Non-vulcanizant și durabil
Certificată ASTM și în conformitate cu RoHS 2002/65/CE.
Notă:
Izolație primară până la 69 kV
Izolație Busbar
Etanșarea terminațiilor și a conectorilor electrici
Etanșarea conectorilor coaxiali
Izolarea cablurilor motorului
Controlul câmpului electric pentru armături și terminații de medie tensiune
Repararea învelișului de cablu pentru fitinguri și terminații de medie tensiune