Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Nu sunt necesare mașini scumpe
Lungime totală: 165 m
Lățimea totală: 20 mm
Conexiuni rapide și ușoare
Descriere:
Benzile 3M VHB Structural Metal Cladding Tapes sunt benzi adezive din spumă acrilică de înaltă performanță cu două fețe. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru construcția de fațade. Panourile din metal și ACM cu rame metalice pot fi lipite permanent și sigur. Banda adezivă se caracterizează printr-o rezistență excelentă la îmbătrânire, la UV și la temperatură.
Caracteristică:
Posibilități de proiectare îmbunătățite// Lipire rapidă și ușoară, plus durabilitate puternică și de lungă durată
Nu necesită utilaje costisitoare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Fără timp de uscare// Lipirea adezivă practic invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă cu grosime de 2 mm, cu două fețe, de înaltă performanță, pe bază de acrilic, de culoare albă, cu putere adezivă ridicată// Cerințe reduse de spațiu de depozitare
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Conexiuni rapide și ușoare
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Reduce costurile de producție
Îndeplinește cerințele pentru construcția fațadelor metalice// Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umezelii, etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Aprobarea tehnică europeană - aprobarea ETA-10/0149
Ideal pentru elementele de fațadă din metal
Notă:
Aplicația este testată și aprobată în funcție de fiecare proiect în parte și exclusiv de către tehnicienii de aplicații 3M.
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru fixarea elementelor de fațadă din sticlă