Execuţie:
Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor care se freacă între ele
Coeficient de frecare scăzut
Previne abraziunea
Potrivit pentru producția de piese ștanțate
Absorbția zgomotului
Descriere:
Banda adezivă de transfer 3M™ 468 MP din seria de adezivi 3M™ 200MP este o peliculă de adeziv acrilic pur, care are proprietăți bune de aderență pe suprafețe cu energie ridicată și își păstrează transparența chiar și după o perioadă lungă de aplicare. Acest lucru face ca banda să fie deosebit de potrivită pentru aplicații în care claritatea adezivului este importantă. Datorită grosimii sale relative, este foarte potrivită pentru lipirea suprafețelor rugoase și texturate. Rezistența sa foarte ridicată la temperaturi și substanțe chimice asigură o funcționalitate de durată și, prin urmare, o fiabilitate ridicată a procesului chiar și în condiții ambientale extreme. În același timp, hârtia de protecție deosebit de stabilă din punct de vedere climatic asigură întotdeauna o prelucrare ușoară.
Caracteristică:
Coeficientul redus de frecare permite o alunecare ușoară între două suprafețe// Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor de frecare// Păstrează funcționalitatea și aspectul pieselor de frecare
Rezistența excelentă la abraziune asigură o durabilitate îndelungată// Coeficient de frecare redus// Coeficient de frecare redus
Soluție eficientă la problemele de zgomot și vibrații// Previne abraziunea// Previne abraziunea
Material suport rezistent la substanțe chimice// Potrivit pentru producerea de piese perforate// Potrivit pentru producerea de piese perforate
Folosit în aplicații în care nu se pot folosi lubrifianți din cauza contaminării implicate// Absorbție de zgomot// Amortizare a zgomotului
Efect de autolubrifiere// Efect de autolubrifiere
Rezistență extrem de mare la abraziune// Rezistență extrem de mare la abraziune
Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție// Bine adaptat pentru producția de piese perforate datorită capacului de protecție
Lubritate extrem de mare// Lubritate extrem de mare
Notă:
Strat de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații
Oriunde există scârțâituri, scârțâituri și zdrăngăneli
Pentru finisarea glisantă a suprafețelor, de exemplu în sectorul transporturilor sau la stațiile de umplere și ambalare.
Pentru separarea pieselor de lucru diferite pentru a reduce zgomotul și frecarea
Pentru protecția suprafețelor metalice în timpul prelucrării pe prese de perforare și îndoire