Execuţie:
Culoarea produsului: cupru
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 584 mm
Rezistent la oxidare
Descriere:
Banda de ecranare cu folie de cupru 3M™ Copper Foil Shielding Tape 1181 are un suport din folie de cupru netedă de 1,4 milimetri cu un adeziv acrilic conductiv sensibil la presiune și o căptușeală. Cuprul neplacat cu adeziv conductiv este o bandă de ecranare EMI obișnuită pentru condiții necorozive.
Caracteristică:
Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru ecranare EMI, împământare și disipare statică
Retardator de flacără
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Adezivul acrilic este rezistent la solvenți
Lipibile și perforabile
Notă:
Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială