Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Diametru de aproximativ 11 cm
Lichidul conținut în marker este biodegradabil și inofensiv pentru oameni, faună și floră.
Adâncime de localizare până la max. 1,5 m
Înălțime totală: 10,4 cm
Descriere:
Marcajul cu bilă cu rază de acțiune extinsă 3M™ EMS este special conceput pentru localizarea instalațiilor montate la nivel care sunt acoperite de umplutură. Se aplică pe partea inferioară a capacelor nemetalice sau a capacelor peste instalațiile montate la nivelul solului. Acest marker cu auto-aliniere oferă o identificare pozitivă a instalațiilor.
Caracteristică:
Raza de detecție de până la 1,5 metri
Design cu auto-nivelare pentru o poziționare orizontală precisă
Permite marcarea ușoară a liniilor de utilități îngropate
Antenă pasivă într-o carcasă din polietilenă hidrofugă
Funcționează într-un interval de temperatură cuprins între -20 și 50 de grade Celsius
Funcționează fără sursă de alimentare externă