Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Neted, mătăsos, pentru suprafețe estetice
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 609,6 mm
Imprimabil
Descriere:
Banda electrică 3M™ Acetate Cloth Electrical Tape 28 este o bandă electrică cu grosimea de 0,20 mm, estetică și plăcută din punct de vedere estetic. Această bandă foarte conformabilă este utilizată în aplicații de înfășurare a bobinelor. Rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între -40 și 221 °F ( -40 și 105 °C).
Caracteristică:
Banda din țesătură de acetat oferă o conformabilitate superioară la înfășurarea bobinelor de cablu la temperaturi de până la 105°C
Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor electroizolante
Adeziv agresiv din cauciuc și rășină
Suport din țesătură de acetat negru care absoarbe rășinile și lacurile.
Se rupe cu mâna
Conform RoHS 2011/65/UE
Notă:
Bandă de capăt și de sus