3M™ Bandă pentru conducte de uz general 2903

Cod articol: 7100098454
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100098454
EAN / GTIN 04054596192690
Număr producător 7100098454
L-Număr L01310 1677

Descriere

Execuţie:

Adezivul din cauciuc sintetic extrem de lipicios asigură o aderență instantanee la o varietate de suprafețe.
Poate fi smulsă cu mâna în ambele direcții
Rezistență mare la tracțiune, ideal pentru împachetare
Adaptabilitate bună

Descriere:

Scotch® General Purpose Duct Tape 2903 este o bandă versatilă, din pânză, realizată din folie de polietilenă pe pânză și un finisaj din cauciuc sintetic. O alegere bună pentru întreținere generală, împachetare, împachetare, fixare, etanșare și protecție

Caracteristică:

Adezivul din cauciuc sintetic extrem de adeziv asigură o aderență instantanee pe o gamă largă de suprafețe.// Aderență instantanee bună pe o gamă largă de suprafețe
Se poate rupe cu mâna în ambele direcții// Foarte conformabil.
Rezistență ridicată la abraziune// Rezistență ridicată la tracțiune, ideală pentru împachetare
Bună conformabilitate// Se poate rupe ușor cu mâna în ambele direcții
Ambalate individual pentru o identificare rapidă și o depozitare curată a rolei până la utilizare

Notă:

Pentru protecție și lucrări generale de întreținere și reparații
Pentru înfășurarea și bordurarea țevilor
Pentru reparații temporare, împachetare și etanșare
Pentru fixare, sigilare și ambalare
Pentru marcare și etichetare